#2520 バイオグリップ グローブマニア(川西工業) 58109843 #2520 バイオグリップ グローブマニア(川西工業) 58109843

バイオグリップ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード58109843 品番#2520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ニトリルゴムダブルコートで抜群の強度
特殊スベリ止め加工で抜群のグリップ力

サイズLL 全長(cm)25 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)8.75 手のひらまわり(cm)17.5 材質ナイロン100% ブラック 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 機能通気性 入数(双)1 厚さ(mm)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58109825
2022-10-13
用途:
自動車整備
有限会社 佐賀自動車販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小さなボルトやナットがつかみやすく他の製品に比べて装着時の違和感が少ない

対象商品:
58109825
2018-07-02
用途:
自動車の整備
その他業種

一度使用したことがあるが、他社のグリップより使いやすいし、耐久性がある。

対象商品:
58109825
2016-07-07
用途:
様々な作業時に…
サービス業

グリップが効いて使いやすいですね。

対象商品:
58109825
2015-07-27
用途:
草取り
その他業種

ぜひ、片手のみ販売もお願いします。利き手ばかりが破れるため、片方の手袋ばかりが残ってしまい、とてももったいなく感じます。限りある資源です。
資源効率化の観点からも、ご検討よろしくお願いします。
片手のみ販売に関しては、価格を少し高めにしていただいても、貴社の商品は使いやすいので、リビート客にとっても、また、新規購入者にとっても魅力かと思います。リピート客の増加にもきっとつながります。知人にも差し上げて、喜ばれています。ぜひぜひご協議のほどお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品:
58109825
2015-02-22
用途:
電気設備関係の軽作業
大成建設プレミール初台 様

指先の感覚が失われず、滑らないのでとても効率的に作業が可能。
Mサイズだと親指が少し長過ぎの感あり、Sサイズの販売もして欲しい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする