3/22より値下げ!現場を応援

ALPHA-F5V 可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5V セルスター 58110351 ALPHA-F5V 可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5V セルスター 58110351 ALPHA-F5V 可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5V セルスター 58110351 ALPHA-F5V 可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5V セルスター 58110351

可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5V

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58110351 品番ALPHA-F5V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998

16バンド受信
超高感度X/Kバンド受信
ダブルスーパーヘテロダイン方式で前方後方のレーダー波(Xバンド/Kバンド)を受信します。
無線識別機能
14種類の無線を識別し、緊急レベルに合わせて3グループに分けて警告します。警告グループの切替をオフにすることも出来ます。
角度可変ソーラーパネル
ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。
内蔵バッテリーの連続使用 最大60時間(無線機能オフ時)
新Hシステム対応
ステルス型速度取締り対応
ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。

機能
無線識別機能
警察デジタル無線、ヘリテレ無線、カーロケーター、350.1MHz受信機能、署活系無線、取締特小無線、警察活動無線、警察電話無線、レッカー無線、消防無線、消防ヘリテレ無線、新救急無線、JH無線、警備無線
電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12/24 用途DC12V/24V車 付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード 質量(g)112 タイプ無線機能充実タイプ 使用温度範囲(℃)-10〜+65 本体サイズ(mm)65(W)×103(D)×33.8(H)(突起部除く) 受信周波数(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド (レシーバー部)UHF/330〜470MHz帯、VHF/154〜162MHz帯 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58110351
2017-09-10
用途:
ドライブ中のレーダー検知
fanHouse 様

機器の性能は、充分だが、本体の厚みを薄くして、装着易さを追求してほしい

1人が参考にしています
対象商品:
58110351
2017-01-24
用途:
運転サポート
有限会社トータルクリエイト 様

反応が遅いしオオビスで反応したと思ったら直前でした。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする