角度可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-D1V

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58110367 品番ALPHA-D1V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

超高感度X/Kバンド受信
信頼の高感度ダブルスーパーヘテロダイン方式で、前方後方のレーダー波(Xバンド、Kバンド)を受信します。
角度可変ソーラーパネル
ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。
内蔵バッテリーの連続使用 最大30時間
新Hシステム対応
ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。

電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12 用途DC12V車専用 付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード 質量(g)76 タイプコンパクトタイプ 使用温度範囲(℃)-10〜+65 本体サイズ(mm)61(W)×87(D)×25.5(H)(突起部除く) 受信周波数Xバンド、Kバンド 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:633

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58110367
2025-07-12
用途:
初期不良なのか全く反応しない
その他業種

電源は入るが全く反応しない。試しにオービスの前を通ってみたが何も反応なし。説明書を確認したが改善せず。メーカーに問い合わせる予定

1人が参考にしています
対象商品:
58110367
2018-07-03
用途:
仕事用の車に取り付け
その他業種

非常に取り付けが簡単で、運転の視界にも邪魔にならずいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする