TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の 自転車メンテナンスツール
TSUNODA(ツノダ)の チェーン関連工具
TSUNODA(ツノダ)の 自転車チェーンプライヤー
チェーンプライヤー 縦型型 125mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58111252
品番
KT-801-1
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
クリップタイプの継手(ジョイント)を使用したローラーチェーンの取り付け、取り外しをスピーディーで確実に行えます。
全長(mm)
126
質量(g)
65
使用範囲(mm)
#11〜#25
頭部厚(mm)
5
頭部幅(mm)
14
先端長(mm)
25
柄幅(mm)
49