honeywell
honeywellの メガネ・ゴーグル・防災面
honeywellの 安全メガネ
honeywellの 1眼型 メガネ
保護メガネ アダプテックHS クリアレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58111256
品番
T5900NTKHS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
3つの調節機能で心地よいフィット感です。
ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能です。
フレーム角度が調節可能です。
フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で、頭部を挟む強度が調節可能です。
トラスコ品番
692-4143
材質
ポリカーボネート、エラストマー
幅(mm)
115
タイプ
幅狭
レンズ色
クリア
適合規格
ANSI Z87.1
フレーム色
黒
対応
UVカット:○、ツル調整:○、ノーズパッド:○、角度調整:○、防傷加工:○、防曇加工:○
コーティング
防曇+防傷+UVカット+埃付着防止
テンプル色
黒+赤