PD3.0 Type-C 65W AC充電器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111288 品番ML-PDUS1PG65WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,068

GaN(窒化ガリウム)採用 PD3.0 Type-C 65W AC充電器

用途スマホ、タブレット等の充電 寸法(mm)約5.1×51×28 質量(g)約105 出力Type-C: (PD)5V=3A or 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A or 20V=3.25A、(PPS)3.3V-21V=3.25A(65W Max) 最大出力(W)65 入力AC 100-240V 50/60Hz 1.5A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58111288
2024-03-26
用途:
ノートPCの電源
卸売・小売業

ノートPCの電源用として購入しました。
用途を満たしているため満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする