TOUGH BUILT
TOUGH BUILTの 内装工事関連
TOUGH BUILTの 内装工事用工具収納
TOUGH BUILTの 工具差し
ハンマーループ付きプロジェクトポーチ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58111448
品番
TB-CT-24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
ClipTech[[TM上]] Hub[[TM上]]により、ベルトに簡単にクリップで着脱できます。
6つのポケットとループは、細かな作業に最適です。
付属品
CLIP TECH HUB 1個
トラスコ品番
681-5796
材質
ポリエステル
幅(mm)
250
色
黒
高さ(mm)
252
奥行(mm)
115