使用例

18836-12 木製簡易ロッカー(ダイヤル錠) 3段 ストア・エキスプレス 58111649 18836-12 木製簡易ロッカー(ダイヤル錠) 3段 ストア・エキスプレス 58111649 18836-12 木製簡易ロッカー(ダイヤル錠) 3段 ストア・エキスプレス 58111649 18836-12 木製簡易ロッカー(ダイヤル錠) 3段 ストア・エキスプレス 58111649 18836-12 木製簡易ロッカー(ダイヤル錠) 3段 ストア・エキスプレス 58111649 18836-12 木製簡易ロッカー(ダイヤル錠) 3段 ストア・エキスプレス 58111649

木製簡易ロッカー(ダイヤル錠) 3段

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58111649 品番18836-12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

【商品特徴】必要な個数を上下左右に簡単連結できる木製ロッカー。 付属の上下連結金具を使用して、もう1台重ねることができる丈夫な作り。暗証番号3桁のダイヤル式で任意の番号設定ができます。開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。

用途【特記事項】非常解除用検索キー×2本付き 連結金具・穴隠しシール×各1セット付き 材質木製 強化コート紙貼り 質量(kg)15.3 耐荷重(kg)天板・収納部:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×29×92 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×27.7×28.6
注意
※【注意事項】
※3台以上および、3段タイプを2台以上積み重ねてはご利用になれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする