TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の プライヤ
TSUNODA(ツノダ)の スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー 軸用直(バネ付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
177
注文コード
58111785
品番
SES-175P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,040
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
先端に硬いピアノ線ビットを使用!高い耐久性と耐摩耗性を実現!
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
177
軸穴種別
軸用
頭部幅(mm)
22
頭部厚(mm)
10
柄幅(mm)
85
先端長(mm)
47
質量(g)
170
ビット径(mm)
1.8
使用範囲(Φmm)
19〜40