SES-230P スナップリングプライヤー 軸用直(バネ付) TSUNODA(ツノダ) 58111794 SES-230P スナップリングプライヤー 軸用直(バネ付) TSUNODA(ツノダ) 58111794

スナップリングプライヤー 軸用直(バネ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58111794 品番 SES-230P
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,710 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥2,5981,998

先端に硬いピアノ線ビットを使用!高い耐久性と耐摩耗性を実現!

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)243 軸穴種別軸用 頭部幅(mm)24 頭部厚(mm)11 柄幅(mm)112 先端長(mm)57 質量(g)285 ビット径(mm)2.3 使用範囲(Φmm)32〜75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58111785
2014-11-28
用途:
整備作業

同サイズの他社と比べると閉じたとき爪先が若干開いているのでリングの穴に刺さりにくい同サイズのリングを外せない事もある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする