SIB-125P スナップリングプライヤー 穴用曲(バネ付) TSUNODA(ツノダ) 58111864 SIB-125P スナップリングプライヤー 穴用曲(バネ付) TSUNODA(ツノダ) 58111864

スナップリングプライヤー 穴用曲(バネ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)145 注文コード58111864 品番SIB-125P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

先端に硬いピアノ線ビットを使用!高い耐久性と耐摩耗性を実現!

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)145 軸穴種別穴用 頭部幅(mm)18 頭部厚(mm)8 柄幅(mm)52 先端長(mm)31 質量(g)105 ビット径(mm)1.4 使用範囲(Φmm)12〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする