TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の プライヤ
TSUNODA(ツノダ)の スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー 穴用曲(バネ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58111873
品番
SIB-175P
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
先端に硬いピアノ線ビットを使用!高い耐久性と耐摩耗性を実現!
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
169
軸穴種別
穴用
頭部幅(mm)
21
頭部厚(mm)
10
柄幅(mm)
53
先端長(mm)
35
質量(g)
150
ビット径(mm)
1.8
使用範囲(Φmm)
19〜60