SIB-230P スナップリングプライヤー 穴用曲(バネ付) TSUNODA(ツノダ) 58111882 SIB-230P スナップリングプライヤー 穴用曲(バネ付) TSUNODA(ツノダ) 58111882

スナップリングプライヤー 穴用曲(バネ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58111882 品番 SIB-230P
参考基準価格(税別)¥4,710 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

先端に硬いピアノ線ビットを使用!高い耐久性と耐摩耗性を実現!

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)230 軸穴種別穴用 頭部幅(mm)23 頭部厚(mm)11 柄幅(mm)57 先端長(mm)43 質量(g)255 ビット径(mm)2.3 使用範囲(Φmm)32〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする