TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ
TSUNODA(ツノダ)の ラジオペンチ
POWER(偏芯パワー)ラジオペンチ 150mm JIS (偏芯テコ原理採用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58112083
品番
PW-202DG
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
偏芯テコで切断力が30%アップ!力の入りやすいグリップ形状で軽い力で切断可能!
全長(mm)
167
トラスコ品番
785-1839
質量(g)
140
先端
先細
頭部厚(mm)
10
頭部幅(mm)
17
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
先端長(mm)
50
バネ
無し
柄幅(mm)
55
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2
切断能力(Φmm) ステンレス
1.2