POWER(三枚合せ)斜めニッパー JIS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58112126 品番PW-351DG
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

偏芯テコで切断力が30%アップ!使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造を採用!

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)140 トラスコ品番785-1910 質量(g)110 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)13 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)23 柄幅(mm)55 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1 切断能力(Φmm) ステンレス0.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58112126
2021-10-30
用途:
電線の切断、機械・部品のメンテや分解
農・林・水産業

電線の切断の通常使用のほか、機械や部品の分解などで使っている。
これまで2枚合わせのものを使っていたが、切れ味が良く持ちやすく使い勝手が良い。
三枚合わせなので力を入れてこじってもズレが生じにくく、耐久性がありそうな使用感がある。良い買い物をした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする