メッシュパネルのメッシュ部3Φスチール切断用に購入しました。当初は600㎜のボルトクリッパーで切断していましたが、2.2㎏と重く、900㎜x1200㎜の大きなパネルを3枚処理するにはかなりきつかったのでこのメタルカッターを購入しました。当然切断はボルトクリッパーと同等ではありませんが、重さが全く違うので補修用と使用するには問題ありませんでした。3Φのスチールを片手で切断出来たのには驚きです。良い品物ではないでしょうか。
いろいろな番線カッターを使いましたが、価格と性能からこちらの製品にたどり着きました。
切れ味、刃の強度は申し分ないです。
欠点はハンドルロックのストッパーが腰袋に入れると外れて本体が開いてしまうことが多くあります。
商品事態は注文の翌日に届き、迅速で助かったのですが、運送時の問題でしょう…段ボール開いたら商品のパッケージから本体が飛び出していました…梱包方法の改善が望まれる状態でした…。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
女性でも楽に鉄線の切断ができます。女性の手は小さいので中のバネがないといいです。
また、形状がよく手によくなじみます。使う頻度が多いので、できたら、もう少し軽いと良いです。