TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の カッター
TSUNODA(ツノダ)の 専用カッター
TSUNODA(ツノダ)の ワイヤーロープカッター
POWERブラスカッター 230mm (ラウンド刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58112196
品番
PC-1300
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
真鍮線や銅板など軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
全長(mm)
230
トラスコ品番
853-5087
質量(g)
255
切断能力(mm)
(真鍮線)Φ5.0
頭部厚(mm)
11.5
頭部幅(mm)
34
切断能力(Φmm) 銅線
5
先端長(mm)
19
柄幅(mm)
47