ポリマール金みがきクロス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード58112236 品番-
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

【特長】
★微粒子の研磨材とつや出しワックスを含ませたメーカー独自の研磨つや出し布です。
★各素材の小さなキズ、汚れを簡単に落とし光沢をよみがえらせることができます。

用途
【用途】金製品
【サイズ】195x125mm
【容量】1袋2枚入
【素材】綿布、超微粒子研磨剤、ワックス、高級脂肪酸。
イエロー
注意
※【注意】
※★もともと光沢があるものは磨かないでください。ミガキ目が入ることがあります。
※★メッキ製品は磨きすぎないようご注意ください。
※★水洗いはできません。
※★「サテン仕上げ」「梨地仕上げ」などのつや消しを施したものは磨かないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする