CW-210 ケーブル&ニッパー TSUNODA(ツノダ) 58112241

ケーブル&ニッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58112241 品番CW-210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,830
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルとステンレス線・鉄線などの切り分けが可能な万能タイプ

全長(mm)213 トラスコ品番853-3639 質量(g)280 切断能力(mm)(ケーブル)Φ9 頭部厚(mm)12 頭部幅(mm)29 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線3.2 先端長(mm)32 柄幅(mm)49 切断能力(mm2)IV線22 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6 切断能力(mm)ステンレスΦ1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする