画像準備中

ナイロンカストロコート

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58112340 品番 1800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

表地はナイロンで引っかけ傷にも強く、丈夫な防寒コート。

用途防寒に 材質表地・裏地/ナイロン100%、中綿/ポリエステル100%、ボア/アクリル% ネイビー サイズLL 胸囲(cm)134 肩幅(cm)55 袖丈(cm)61 着丈(cm)80 裾廻り(cm)134 生地ナイロンツイル 名入れ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
冬場の屋外での作業時

薄手のわりに暖かく重宝しています。
ただ、襟元のボアが捲れやすいので、ホックかボタンでもあればと…
その点以外は満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする