ノーブランド
ノーブランドの ワーキングウェア
ノーブランドの トップス
ノーブランドの 秋冬 トップス
ナイロンパイロットジャンパー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58112401
品番
1801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
表地はナイロンで引っかけ傷にも強く、丈夫な防寒パイロットジャンパー。
用途
防寒に
材質
表地・裏地/ナイロン100%、中綿/ポリエステル100%、ボア/アクリル%
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
138
着丈(cm)
72
裾廻り(cm)
90
裄丈(cm)
93
生地
ナイロンツイル