画像準備中

金型用ダイヤモンドヤスリ(NKWタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58112564 品番381-2004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,870
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)145 ヤスリの長さ(mm)20 幅(mm)2.4 厚さ(mm)- 粒度#200 形状 用途超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミック及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム 種別両コテ 適合材超硬質合金、セラミック、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウムなど
注意
※出来るだけ湿式研削を行ってください。この方が乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
※目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
※特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸した後水で充分洗ってください。必要以上長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますからご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする