モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソーステンレス専用チップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
355
穴径(Φmm)
25.4
注文コード
58113921
品番
ST-355
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
本体厚みが刃振れをガード。
振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ!
フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減!
レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!
外径(Φmm)
355
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.1
歯数
110
用途
ステンレス用。
刃形
CB-n
本体厚さ(mm)
1.7/1.9
適合材
ステンレス
切断厚(mm)
(目安)6.0
最高使用回転速度(min
-1
)
1500
注意
※高速砥石切断機では使用できません。
商品説明動画
グローバルソー ステンレス用 チップソー ST
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった