※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED防雨型CL用リニュアルプレート黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58114876
品番
FK11020
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
リニューアルプレート 防雨型シーリング(ブラケット兼用型)用
材質
【本体】鋼板(オフブラックつや消し仕上)
質量(kg)
天板・プレート:1.1
幅(Φmm)
330
注意
※販売は国内流通内に限ります。