日本レヂボン
日本レヂボンの 切断
日本レヂボンの 切断砥石
日本レヂボンの 金属用
レヂボンカット RC ステン用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
58115696
品番
RC1802-WA46P
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
22
用途
ステンレス鋼・合金鋼
粒度
46
厚さ(mm)
2
砥材
WA
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
主要切断材料
ステンレス鋼・合金鋼