AD100-GZ60S アートディスクAD (ジルコニア) 日本レヂボン 58116082

アートディスクAD (ジルコニア)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)粒度60砥材GZ注文コード58116082品番AD100-GZ60S
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。
目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。
どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。
凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。
ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。

用途
一般鋼・鋳鉄。
粒度60外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合材一般鋼・鋳鉄砥材GZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600結合度S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする