飛騨の匠 ZERO.8(ゼロハチ)

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード58116134 品番HT10508-MA60S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

匠の技が生み出した高性能両面補強切断といし!
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)が皆様のニーズにお応えします。
0.8mmタイプは、切り始めがよりスムーズなタイプです。

仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)0.8 砥材MA 質量(g)21 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 穴径(Φmm)15 シリーズ飛騨の匠 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)105

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58116134 HT10508-MA60S 19456915 HT10508-Z60S 画像準備中 飛騨の匠 日本レヂボン 1箱(10枚) 1,998 税込2,198 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-05
用途:
鉄製タンクの切り出しのため
サービス業

固定設置された縦130Cm、横45Cmの鉄製タンクを切り刻んで撤去するため使用した。
サンダー刃の厚みが8mmと薄く、厚み4mmの鉄板を切るため、恐ろしく減りが速いが、ストレスなく切ることが出来た。

同様な鉄板切断作業には、お薦めします。

対象商品:
65873246
2022-10-06
用途:
鉄の切断に使用
その他業種

素材が0.8と薄く仕上がりがとてもきれいなので大変満足しています

対象商品:
58116134
2019-02-03
用途:
グラインダー切断作業
農・林・水産業

とても切れる。ただきにいっており、リピーターです。摩耗もそれなりなので重宝しております。

対象商品:
65873246
2022-08-14
用途:
良く切れる、

良く切れ使い勝手も良い、なくなればまたお願いします、

対象商品:
58116134
2018-08-09
用途:
アングル切断、鉄板切断など
株式会社SUETインダストリー 様

いつもリピートしています。減りはそこそこ早いが、切断速度、能力は文句なしNo1です。またリピートします♪

対象商品:
65873246
2018-03-23
用途:
鉄筋の切断に

普段から「飛騨の匠1.0」を使用していて気に入っているので「0.8」を使ってみましたが、「1.0」のほうが作業しやすいと思いました。消耗も早いと思います。薄ければいいと思ってましたが、対象物が固定できる状態でない場合、作業性は「1.0」のほうが良いかもしれません。私の場合、今後は「1.0」にします。

2人が参考にしています
対象商品:
65873246
2017-11-29
用途:
ステンレス板の切断
株式会社 山栄 様

よくきれます、薄いので欠けを心配したのですが大丈夫でした。

対象商品:
58116134
2016-03-30
用途:
ステンレス等の切断

切断スピード・消耗・実際の切れ幅・焼け...もうダントツです!

ちょっとお高いですが、消耗が卵などに比べかなり遅い為、結果的には経済的。
コスパかなり良いです。

このシリーズの1.0mmのものとも違います。
接着剤の種類が違うのか、材質・構造自体が違うのか分かりせんが、全然0.8mmの方が全然良いです。

違いの分かる方にはオススメです(笑)

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする