- のどぬーるぬれマスク加湿 小林製薬 58116676

のどぬーるぬれマスク加湿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3枚) 注文コード58116676 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スチーム効果でのどをうるおします。
フィルター中の水分が呼吸によって蒸気となりのどをうるおします。
たっぷりの水分で、朝までうるおいが持続します。
楽に呼吸できる、通気性不織布と特殊形状フィルター。
薄手の通気性不織布を採用しています。
鼻呼吸を妨げない形状で、口のあたる部分に通気口があいています。

寸法(mm)約90×175 香りハーブ サイズレギュラー 仕様耳かけ式 材質(本体)ポリプロピレン、(耳ゴム)ポリエステル、ポリウレタン、(ぬれフィルター)パルプ、レーヨン、ポリエチレン ※ぬれフィルターにはパラベンが配合されています 入数(枚)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする