ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 無線LAN・ネットワーク機器
ダイヤトレンドの 無線/有線LANルーター
ダイヤトレンドの 無線ルーター
DAP-P2専用屋外指向性オプションアンテナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
同軸ケーブル3M×2本
注文コード
58119146
品番
DMPAT-2414(3M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,790
販売価格(税別)
¥
58,900
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
2×2MIMO対応のDAP-P2専用パネルアンテナ。屋外で使用可能。指向性。
セット内容
同軸ケーブル3M×2本
外形寸法(mm)
230×230
動作温度(℃)
-40〜80℃
アズワン品番
64-8202-81
電波周波数(GHz)
2.4〜2.5
周波数(GHz)
2.4
アンテナ利得(dBi)
最大:14