ダイヤトレンド
産業用光メディアコンバータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
セット内容
SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-XD 距離:50km 光対応光ファイバ:SMF)
注文コード
58119399
品番
DMC-E1S1(XD50-w)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,950
販売価格(税別)
¥
94,500
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
46
種類から選べます
他の種類を見る
有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。
LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長70km)の接続が可能。
ネットワークタイプ
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x
電源(V)
DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
最大消費電力(W)
3
材質(ケース)
IP40 スチール
動作温度(℃)
-25~70
セット内容
SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-XD 距離:50km 光対応光ファイバ:SMF)
コネクタ形状
RJ-45/SFP
適合規格
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/1000Base-X
芯数
1芯
伝送距離(m)
100(イーサネット)、70000(光ファイバ)
伝送速度(Mbps)
1000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)26×70×95
RoHS指令(10物質対応)
対応