ダイヤトレンド
産業用光メディアコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
セット内容
DMC-E1S1-C×2個、SFPGLX40B13-w×1個、SFPGLX40B15-w×1個、BiDi、40km、SMF
注文コード
58119785
品番
DMC-E1S1-C-P-LX40B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
セット内容
が
46
種類から選べます
他の種類を見る
有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。
LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長70km)の接続が可能。
ネットワークタイプ
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x
電源(V)
DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
最大消費電力(W)
3
材質(ケース)
IP40 スチール
動作温度(℃)
-25~70
セット内容
DMC-E1S1-C×2個、SFPGLX40B13-w×1個、SFPGLX40B15-w×1個、BiDi、40km、SMF
コネクタ形状
RJ-45/SFP
適合規格
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/1000Base-X
芯数
-
伝送距離(m)
-
伝送速度(Mbps)
-
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)26×70×95
RoHS指令(10物質対応)
対応