産業用光メディアコンバータ シングルモード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58119803 品番DMC-E1SCS1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,600
販売価格(税別)
36,000

SCポートを1ポート搭載。
有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。
LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長20km)の接続が可能。

電源(V)DC12〜36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護) 適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X コネクタ形状RJ-45/SCコネクタ 材質(ケース)IP40 スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95 最大消費電力(W)3 芯数2芯 光出力-9dBm〜-3dBm 動作温度(℃)-25〜70 伝送速度(Mbps)1000 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100(イーサネット)、20000(光ファイバ) 発光波長(nm)1310 受信感度-3dBm〜-24dBm ファイバータイプシングルモード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする