BT-AP3 WH Bluetooth ver5.0 完全ワイヤレスイヤホン タッチセンサー搭載 エアージェイ 58120853

※メイン

BT-AP3 WH Bluetooth ver5.0 完全ワイヤレスイヤホン タッチセンサー搭載 エアージェイ 58120853 BT-AP3 WH Bluetooth ver5.0 完全ワイヤレスイヤホン タッチセンサー搭載 エアージェイ 58120853

Bluetooth ver5.0 完全ワイヤレスイヤホン タッチセンサー搭載

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58120853 品番BT-AP3 WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,980

イヤホンを充電ケースから取り出すだけでわずらわしい操作も必要なく、お手持ちのスマートフォンと自動で接続!!
迫力の低温が冴え渡る圧倒的な高音質Blutoothイヤホン
指ひとつでコントロール:タッチで音楽再生・着信応答・リダイヤル・ボリュームコントロール・電源:ON/OFF

ホワイト 質量(g)イヤホン:左/右約4.5・充電ケース:約33・充電ケース:約33 コネクタ形状USB Type-C 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:約18×22×38・充電ケース:約52×30×58 通信方式Bluetooth Ver5.0 バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:500(入力:DC5.0V/500mA〜1A) RoHS指令(10物質対応)対応 プロファイルHSP V1.2/HFP V1.7/A2DP V1.3/AVRCP V1.6/SPP V1.2/PBAP V1.0 使用周波数(GHz)2.4-2.48 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC/AAC 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする