テーパシャンクドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58122294 品番 TD48.2
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
刃径(Φmm)48.2 有効長(mm)240 全長(mm)385 材質ハイス コーティングノンコート シャンク径MT4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする