テーパシャンクドリル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58122391 品番 TD49.3
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
刃径(Φmm)49.3 有効長(mm)245 全長(mm)390 材質ハイス コーティングノンコート シャンク径MT4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする