20チャンネル対応 他社製の特定小電力トランシーバー含め9ch・11ch・20チャンネルの 機種と交信が可能です。 38グループモード装備 同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、お互いの通話が混じり合って通信しづらくなります。このグループ機能を使用することにより、同じグループでのみ快適に通話をすることが出来ます。 ハンズフリー機能(VOX) PTTボタンを押さずにマイクに向かって話すだけで自動的に送信状態となり、ハンズフリーで通話ができます。 オートパワーオフ 設定した時間(1時間〜6時間)に受信状態にならず、操作が行われなかった場合、電源を自動的に切ります。電源の切り忘れの心配がありません。 チャンネルスキャン機能 他の人が通話しているチャンネルを自動的に探すことができます。 約60時間運用 単3型アルカリ乾電池3本で約60時間運用(使用状況、乾電池により異なります) また、別売りの充電器をご利用いただけますので、さらにお得な運用も可能です。 その他 キーロック機能、キートーンON/OFF、ベルコール、バッテリー残量表示
値段のわりには満足です。同時通話がこの程度の値段だとベストかな。
作業場に居る時と家に居る人同士で使ってますが、用事がある時に重宝しています!スマホでもいいですが、トランシーバーの方がすぐに話せて便利です!音量もあり満足しています!
作業時に周りの機械音がうるさくてある程度の呼出音が欲しい。
電池の消費が早い、ケンウッドは3日もちますが、本製品は、1日もちません