※本体
タマハシ
タマハシの キッチン・調理用品
タマハシの 保存容器・調味料入れ
タマハシの シール容器・フードコンテナ
ビタプラ 電子レンジ保存容器6PC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58125796
品番
VP-102
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
重ねて収納できて、使わないときにはコンパクトに。内容物ごとに区別しやすい6カラー。本体は電子レンジ対応で、おかずなどを温めて食べられます。大・中・小各2個のセット。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
大:133×98×67、中:85×85×60、小:70×70×44
容量(mL)
大:550、中:240、小:120
質量(g)
大:50、中:30、小:20