曜日別特売
ET-103 電気ケトル 1.0L タマハシ 58125805

※本体

ET-103 電気ケトル 1.0L タマハシ 58125805
ET-103 電気ケトル 1.0L タマハシ 58125805
ET-103 電気ケトル 1.0L タマハシ 58125805

電気ケトル 1.0L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58125805品番ET-103
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ストレートボディがすっきりとした印象の電気ケトル。電源があればリビングでも、オフィスでも沸かせる手軽な電気ケトル。お湯が沸くと自動的に電源が切れる安全設計です。

材質ポリプロピレン寸法(mm)205×130×208質量(g)555消費電力(W)670コード長さ(m)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする