KST-60-TW 耐熱ガラス製保存容器 角 HARIO 58126006

※本体

KST-60-TW 耐熱ガラス製保存容器 角 HARIO 58126006
KST-60-TW 耐熱ガラス製保存容器 角 HARIO 58126006
KST-60-TW 耐熱ガラス製保存容器 角 HARIO 58126006
KST-60-TW 耐熱ガラス製保存容器 角 HARIO 58126006

耐熱ガラス製保存容器 角

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
満水容量(mL)600
内容量1個注文コード58126006品番KST-60-TW
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

オーブン・レンジ・食洗機OK。安心の日本製耐熱ガラス。調理にも保存にも使えるので便利です。

材質本体:耐熱ガラス フタ:ポリプロピレン寸法(mm)143×139×62質量(g)365満水容量(mL)600
注意
※オーブン・電子レンジ使用時は、蓋を外して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58126006
2024-07-05
用途: 食品の保存
金融・保険業

程よい大きさ、蓋も半透明なので中身も確認しやすくガラスなので乾きやすく食洗機も使えて清潔です!

対象商品 : 58126006
2022-09-04
用途: 食事用
建設業・工事業

プラスチック容器も便利ですがどうしても油汚れに弱いので、結局ガラス容器に戻ってきます。日本製耐熱ガラス、食洗機対応、買いやすい価格、となると唯一の選択肢では。毎日使っています。作り続けてほしい製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 58125997
2022-12-01
用途: 食品の保存、温め

以前からハリオ製品を愛用しており、品質の良さは折り紙付きです。買い増ししましたが、見栄えも良く使い易い製品に大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする