ニトリルNET No.548

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード58126706 品番No.548
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使い捨てニトリル手袋の新製品。食品衛生法 規格基準適合品です。

材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)指先:0.09±0.03、掌:0.06±0.03 全長(mm)240以上 ブルー サイズS 入数(枚)100 手の平幅(cm)8.4±0.3 粉有無粉なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58126715
2020-11-29
用途:
味噌の仕込み
いやしライフ 様 (サービス業)

伸縮加減もちょうど良く、匂いもないので食品を扱う際のストレスがありません。これからもリピートさせて頂きます!

5人が参考にしています
対象商品:
58126724
2021-02-10
用途:
食器の洗い物や料理
カフェOTTO 様 (飲食業)

装着しやすく、強度もあり、ある意味経済的に使っています。
手になじみ、ポリエチレンのように輪ゴムで止める必要もありません。
包丁を使う時は摩擦があるので慣れが必要です。

対象商品:
58126715
2021-01-06
用途:
食品加工時に使用

手に入りにくい時代ですが、早く原点の価格に戻ること
願っています。

4人が参考にしています
対象商品:
58126706
2021-02-24
用途:
給食時の配膳
教育・研究機関

ニトリル製品は手に入りにくいので、購入できただけで満足です。

対象商品:
58126706
2021-01-20
用途:
加工品作成作業、野菜の袋詰め作業時
株式会社K'S FARM 様 (農・林・水産業)

指にフィットしてするので、野菜のカットがしやすいです。暑さも丁度良いです。

対象商品:
58126715
2021-02-24
用途:
組立作業
製造業

現在ニトリルの使い捨て手袋が、不足している中で、購入できて助かっています。
品質は、満足しています。

対象商品:
58126724
2021-02-03
用途:
現場作業時、軍手の中に使用
朝日バグナル株式会社 様

ニトリルゴム手袋が手に入りにくいので、あってよかった。
早くモノタロウオリジナルのニトリルゴム手袋を販売してほしい

対象商品:
58126697
2021-04-22
用途:
食品加工品の袋詰めで使用

他メーカーではこのサイズが無く、今回、購入出来て助かりました。次回も購入させてもらいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする