接地抵抗計

(1件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58127214 品番 KEW4105DL(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

業界最速の応答速度2秒
ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能
補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
10,000回の連続測定を実現
精密測定(3極法)によってA〜D種の測定が可能
簡易測定(2極法)にも対応

測定範囲接地抵抗計/(20Ω)0.00〜20.00Ω、(200Ω)0.0〜200.0Ω、(2000Ω)0〜2000Ω、電圧計/AC0.0〜300.0V[45〜65Hz]DC±0.0〜±300.0V 測定方式A〜D種(3極法)/簡易測定(2極法) 幅(mm)188 奥行(mm)59 高さ(mm)121 付属品7267(コードリール+赤コード20m)、7268(コードリール+黄コード10m)、7271(精密測定用コード[緑5m])、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛ベルト)、9190(キャリングバッグ)、単3形乾電池LR6×6,取扱説明書 質量(g)約690(電池含む) 電源単3乾電池 適合規格IEC 61010-1 CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 61557-1、-5、IEC 60529 IP67、IEC 61326-1、-2-2(EMC)、EN50581(RoHS) 使用電池単3形乾電池 LR6/R6(1.5V) × 6 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)121×188×59 確度±1%rdg±4dgt RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57884742
2020-07-29
用途:
接地抵抗計測時
建設業・工事業

収納もしやすく使いやすいです。
デジタル表示なので、分かりやすくていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする