多重接地専用アースクランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58127257 品番 KEW4202(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能
Android端末とBluetooth接続による多彩な機能
最大100件の本体内部メモリデータをAndroid端末で読み出し保存が可能
Android端末の時刻、GPS位置情報も記録
「いつ?」「どこで?」測定したデータか管理を簡単に!
コンパレータ機能で測定値が設定値以下/以上の場合、Android端末から、ブザーでお知らせ
接地抵抗/漏洩電流測定機能
0.05〜1500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK!
(多重共用構造体接地で可能)
0.1mA〜30Aの漏れ電流及び交流電流の測定が可能
接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、
ノイズマークを表示するノイズチェック機能

付属品
8304(動作確認抵抗)
、9167(ハードケース)
、単3形乾電池R6×4
動作方式
接地抵抗ファンクション:電圧注入・電流検出法(周波数約2400Hz)2重積分方式
、 交流電流ファンクション:逐次比較方式
使用電池
単3形乾電池 LR6/R6 (1.5V)×4本
、※ 連続使用可能時間:LR6使用時 約21時間
接地抵抗(Ω)
[オートレンジ]20.00/200.0/1500
、±1.5%±0.05(0.00〜20.99)
、±2%±0.5(16.0〜99.9)
、±3%±2(100.0〜209.9)
、±5%±5(160〜399)
、±10%±10(400〜599)
、 表示のみ確度保証外(600〜1580)
質量(g)約780(電池含む) 適合規格IEC61010-1(CAT W 300V 汚染度2) 表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示 応答時間(秒)約7(接地抵抗) 約2(交流電流) 交流電流(50/60Hz)(オートレンジ)100.0/1000mA/10.00/30.0A、±2%±0.7mA(0.0〜104.9mA)、±2%(80mA〜31.5A) 被測定導体径最大約Φ32mm オートパワーオフボタン操作後約10分後にオートパワーオフ 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)246×120×54 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート約1回/秒 過負荷保護AC120A/10秒間 校正証明書一般校正
注意
※多重共用構造体接地で測定可能であり、
単独接地の測定はできませんので、ご注意ください。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする