電源品質アナライザ(キューパワークオリティアナライザ)本体のみ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58127415 品番 KEW6315(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

電源品質電力量すべてを1台で同時に記録
電力電源品質を同時記録
電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(ch)
(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録
すぐに使えるサポート機能
スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により
簡単確実な記録をサポート
より精度の高い測定を実現
有効電力確度:±0.3%rdg
電圧/電流確度:±0.2%rdg
電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30ClassSに適合
IEC61010-1CATIV300V,CATIII600V,CATII1000V
多彩なセンサオプション
各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、
1000mAレンジから3000Aレンジまで対応
現場で電力使用状況を確認
トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で
視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面
PC、Android端末でモニタリング
Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。
データはSDカードへ保存

付属品
7255(電圧用測定コード)、7219(USBケーブル)、7169(電源コード)、9125(キャリングバッグ)、8326-02(SDカード2GB)、クイックマニュアル、単3形アルカリ乾電池×6、入力端子プレート×6
、KEWWindowsforKEW6315(PCソフトウェア)
適合規格
IEC 61010-1 CAT IV 300V,CAT III 600V,CAT II 1000V 汚染度2
IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 61326
IEC 61000-4-30 Class S、IEC 61000-4-15、IEC 61000-4-7
測定項目
演算:電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、
、無効電力量、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、高調波、
、電源品質(スウェル/ディップ/瞬停、トランジェントオーバー電圧、インラッシュカレント、不平衡率、IECフリッカ)
使用電池
単3形(アルカリ or Ni-MH)×6
(アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF: 約3時間)
仕様力率の影響:±1.0%rdg(40〜70Hz、力率1に対する力率0.5の指示値) 質量(g)約900(電池含む) 電源(V)AC100〜240 / 50〜60Hz / 7A max 表示3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル) その他の機能デジタル出力機能、アナログDCV入力機能 周波数範囲(Hz)40〜70 レンジ[TRUE RMS]600.0/1000V、電圧測定/[TRUE RMS]8128 (50A タイプ): 5000mA/50.00A/オート、8127 (100A タイプ): 10.00/100.0A/オート、8126 (200A タイプ) : 20.00/200.0A/オート、8125 (500A タイプ) : 50.00/500.0A/オート、8124/8130 (1000A タイプ): 100.0/1000A/オート、8146/8147/8148 (10A タイプ): 1000mA/10.00A/オート、8133 (3000Aタイプ) : 300.0/3000A/オート 表示範囲各レンジの0.15〜130% (0.15%未満は0表示) メモリー容量フラッシュメモリ (4MB) 使用温湿度範囲0〜45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線 確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 保存温湿度範囲-20〜60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68 確度電圧測定:±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、40〜70Hz)、電流測定:±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、40〜70Hz)、有効電力測定:±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度 (力率1、正弦波、40〜70Hz) 通信機能USB Ver2.0 / Bluetooth Ver2.1 + EDR準拠 Class2 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング速度電圧トランジェント:24μs クレストファクタ3以下 メモリーカードSDカード (2GB) 入力範囲有効:各レンジの1〜120% (rms) 及び各レンジの200% (peak)、有効:各レンジの1〜110% (rms) 及び各レンジの200% (peak) 校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品説明動画

キューパワークオリティアナライザの使い方
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする