WHM 結線確認試験器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58127424 品番 KEW6315WHM(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥340,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

WHM(電力量計)の結線を簡単確実スピーディーに判定!
電力量計の新設取替配線工事後の結線確認が簡単確実に実施でき、
工事品質の向上を強力支援
判定結果は一目で良否がわかる「OK」、「NG」表示
(測定値や位相角からの解析は不要)
電圧の大きさバランス位相および電流の大きさ位相
から自動で良否を判定
測定ライン(100〜240V)から電源を供給可能なアダプタを標準装備
配線方式は単相2線、単相3線、三相3線、三相4線式タイプ
の電力量計に対応
電源品質測定(高調波、インラッシュカレント、波形表示…etc)
により様々な電源トラブルの原因究明をサポート

付属品
7255(電圧用測定コード)、7219(USBケーブル)、7169(電源コード)、8128(負荷電流クランプセンサ)×2台、8312(電源供給アダプタ)、9125(キャリングバック)、8326-02(SDカード2GB)、単3形乾電池LR6×6、入力端子プレート×6
、クイックマニュアル、取扱説明書
、KEWWindowsforKEW6315(PCソフトウェア)
適合規格
IEC 61010-1 CAT W 300V、CAT V 600V、CAT U 1000V 汚染度2、
、IEC 61010-2-030、IEC 61326、IEC 61000-4-30 Class S、
、IEC 61000-4-15、IEC 61000-4-7
測定項目
電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、無効電力量、
、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質
仕様力率の影響:±1.0%rdg(力率1に対する力率0.5の指示値) 質量(g)約900(電池含む) 電源(V)AC100〜240±10%(45〜60Hz) その他の機能デジタル出力端子機能、アナログDCV入力機能 周波数範囲(Hz)40〜70 使用電池単3形(アルカリ or NiMH) 使用温湿度範囲0〜45℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと) 測定ライン単相2線(4系統)、単相3線(2系統)、三相3線(2系統)、三相4線 確度保証温湿度範囲23±5℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと) 保存温湿度範囲-20〜60℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約175×120×68 確度有効電力:±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(力率1、正弦波、40〜70Hz) 電圧レンジ(V)[RMS]600.0/1000(CF:3 以下) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング速度電圧トランジェント:24μs 電流レンジ[RMS]8128(50Aタイプ):5000mA/50.00A/AUTO 校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする