クランプセンサ 負荷電流検出型(6305/6315用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット RoHS指令(10物質対応)対応 付属品取扱説明書、ケーブルマーカー、、9095(携帯用ケース) 注文コード58127485 品番KEW8130(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はRoHS指令・付属品・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

AC1000Aまでの大電流が測定可能
空芯コイル採用で、柔軟で軽量
国際安全規格IEC61010-1CATIV300V/CATIII600V対応

付属品
取扱説明書、ケーブルマーカー、
、9095(携帯用ケース)
適合規格
IEC 61010-1, IEC 61010-2-030,
、 IEC 61010-2-032 CAT IV 300V / CAT III 600V 汚染度2,
、 IEC 61326
確度
±0.8%rdg±0.2mV (45Hz 〜 65Hz)
、±1.5%rdg±0.4mV (40Hz 〜 1kHz)
適合機種5010(シリアルNo.による)、5020(シリアルNo.による)、6300、6305、6310、6310WHM、6315、6315WHM コード長さ(m)約3 定格電流(A)AC 1000 出力電圧AC 500mV / 1000A (AC 0.5mV/A) 出力インピーダンス(Ω)100以下 使用温湿度範囲-10 〜 50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 被測定導体径最大約Φ110mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部:65×24×22(突起物を含まない) 出力端子MINI DIN 6PIN RoHS指令(10物質対応)対応 特性位相:±2.0°以内 (45Hz 〜 65Hz) 校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする