アースクランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58127634 品番 MODEL4200(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能
0.05〜1,500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK!
(多重共用構造体接地で可能)
1mA〜30Aの漏れ電流および交流電流の測定が可能
『真の実効値表示』
接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、
ノイズマークを表示するノイズチェック機能
100件のデータを格納可能なメモリー機能
バックライト/データホールド/ブザー/オートパワーオフ機能
国際安全規格IEC61010-1CATIV300V準拠

測定方式多重・共用・構造体接地 奥行(mm)54 付属品8304(動作確認抵抗)、9166(ハードケース)、単3形乾電池R6×4、取扱説明書 質量(g)約780(電池含む) 電源単3乾電池 適合規格IEC61010-1(CAT W 300V 汚染度2) 動作方式接地抵抗ファンクション:電圧注入・電流検出法(周波数約2400Hz)2重積分方式、 交流電流ファンクション:逐次比較方式 表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示 連続使用時間(時間)約12(R6使用時) 応答時間(秒)約7(接地抵抗)、約2(交流電流) 交流電流(A)100m/1000m/10/30 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4 交流電流(50/60Hz)(オートレンジ)100.0/1000mA/10.00/30.0A、±2%±0.7mA(0.0〜104.9mA)、±2%(80mA〜31.5A) 被測定導体径最大約Φ32mm オートパワーオフボタン操作後約10分後にオートパワーオフ 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)246×120×54 接地抵抗(Ω)20/200/1500 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート約1回/秒 過負荷保護AC120A/10秒間 校正証明書一般校正
注意
※多重・共用・構造体接地で測定可能であり、単独接地の測定はできませんので、ご注意ください。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする