クランプアダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58127747 品番 MODEL8112(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

交流専用の高周波対応電流-電圧変換器

付属品携帯用ケース、取扱説明書 測定範囲200mA:AC0〜500mA・AC0〜1000mA、2A:AC0〜20A、20A:AC0〜20A・AC20〜60A・AC60〜120A 適合規格IEC 61010-1(JIC C 1010-1) CAT U 100V 汚染度2 周波数範囲(Hz)200mA:AC0〜500mA[50〜1k]・AC0〜1000mA[/40〜10k]、2A:AC0〜20A[40〜1k/1k〜10k]、20A:AC0〜20A[40〜1k]・AC20〜60A[50〜10k]・AC60〜120A[100〜10k] レンジ200mA、2A、20A 出力電流(mA)200:AC0〜500[AC0〜500mV]・AC0〜1000[AC0〜1000mV]、2A:AC0〜20A[AC0〜2000mV]、20A:AC0〜20A[AC0〜200mV]・AC20〜60A[AC200〜600mV]・AC60〜120A[AC600〜1200mV] 被測定導体径最大Φ8mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)153×18×23 確度200mA:AC0〜500mA[±1.5%rdg±0.2mA]・AC0〜1000mA[±3%rdg±0.4mA]、2A:AC0〜20A[±1%rdg±1mA/±1.5%rdg±2mA]、20A:AC0〜20A[±1%rdg±0.01A]・AC20〜60A[±2.5%rdg]・AC60〜120A[±2.5%rdg] RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)AC200mAレンジで6、AC2Aレンジで60、AC20Aレンジで120 校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする