クランプセンサ 負荷電流検出型(6305/6315用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット RoHS指令(10物質対応)対応 付属品9095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー 注文コード58127765 品番MODEL8125(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はRoHS指令・付属品・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

DINプラグ採用
位相特性に優れた高性能コア採用

確度
±0.5%rdg±0.1mV(50/60Hz)
、±1.0%rdg±0.2mV(40Hz〜1kHz)
適合機種5010(シリアルNo.による)、5020(シリアルNo.による)、6300、6305、6310、6310WHM、6315、6315WHM 付属品9095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー 適合規格IEC 61010-1:2001, IEC 61010-2-032:2002, CAT III 600V 汚染度2 コード長さ(m)約3 定格電流(A)AC 500 質量(g)約260 出力電圧AC 500mV/500A (AC 1mV/A) 出力インピーダンス(Ω)約2 使用温湿度範囲0〜50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 被測定導体径Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×81×36 出力端子MINI DIN 6pin RoHS指令(10物質対応)対応 特性位相:±1.0°以内(45〜65Hz) 耐電圧(V)AC5350 / 5秒間 校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする