共立電気計器
共立電気計器の 電気測定
共立電気計器の 電気測定その他関連用品
ヒューズ 16A/250V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58127835
品番
MODEL8929
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
適合機種
6206
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
16
サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応