トラスコ品番691-9047
セット内容支柱2本・ビーム4本・棚板6枚・中棚受10個・天棚受2個・C型補強材12本・免震樹脂ベース2個
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色ネオグレー
高さ(mm)1811
タイプ連結型
奥行(mm)581
間口(mm)1800
組立時間2人30分
棚段数(段)6
均等積載量(kg/段)500
有効間口(mm)1740
最大積載量(kg/台)2500
棚板調整ピッチ(mm)25